使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。
キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)
使用温度範囲(℃)0~80
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
タイプ重荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプオフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SUS302WPA
硬度(ボール)HRC55
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(C3604B)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプセルフロック
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)ブラック
表面処理(本体)つや消し
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部角穴
種類五角形
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
種類丸形
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
材質(本体)フェノール樹脂
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(本体)フェノール樹脂
質量(g)56
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法A(mm)67
寸法F(mm)40
寸法D(mm)8
寸法E(mm)M10×1.5
寸法C(Φmm)19
寸法B(Φmm)34
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類五角形
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)ブラック
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.4
B38
タイプフェノール樹脂製
F21
D32
C19
E34
G13
許容締付トルク(N・m)120
クランプ力(N)15000
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B9.1
HR35
質量(g)27
タイプフェノール樹脂製
F5
D17
C19
E3
G6
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ