使用温度範囲(℃)-30~120
色(本体)つや消しブラック
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18
B33
L20
H19
タイプフェノール樹脂製
F40
D12
C50
E55
G26
J28
P10
K9
N6.6
Q10
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.6
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18
B33
L20
H19
タイプフェノール樹脂製
F40
D12
C50
E55
G26
J28
P10
K9
N6.6
Q10
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.6
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)SKD61
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC47~53
硬度(口金)HRC47~53
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個
色(口金)ブルー
材質(口金)A7075
材質(セルフカットワッシャー)S45C
表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T5.5
d11.4
W72
L50
H63
タイプフェノール樹脂製
D11
H37
寸法d(mm)2(H7)6
d15.5
H215
H148
P30
H427
寸法P1(mm)62
MM10×1.5-40L
W38
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W
B34
H6
質量(g)470
タイプフェノール樹脂製
F39
D19
C15
E23
G22
JM5×0.8
KM12×1.75(下穴Φ10.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R25
B57
L19
H12
タイプフェノール樹脂製
F70
D47
C10
S8
E39
G(g6)28
J(h6)6
P(±0.02)26
K5
N(P.C.D)42
Q(±0.01)32
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001
B(±0.01)80
H60
質量(g)1600
タイプフェノール樹脂製
F(H7)42
D35
C43
E(±0.01)8
G15
JM8×1.25 深さ16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40
L3.2
H(h7)10
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
F6
D45
C10
E25
G20
J10
KM16
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)200
クランプ力(N)40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30
L2
H(h7)6
質量(g)185
タイプフェノール樹脂製
F4
D29
C8
E19
G12
J7
KM10
M11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)8500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
L1.6
H(h7)6
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F3
D24.5
C6
E15
G10
J7
KM8
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)25
クランプ力(N)7000
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A77
B100
LM16
H2
質量(g)900
タイプフェノール樹脂製
F30
D50
C14
E70
G14
J13
K8
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)17000
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A39.5
B65
LM8
H1.5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F16
D25
C7.5
E45
G7
J7
K4
M25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)8
クランプ力(N)4000
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A39.5
B65
LM8
H1.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
F16
D25
C19.5
E45
G7
J7
K4
M25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)8
クランプ力(N)4000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A60
B85
LM12
H2
質量(g)500
タイプフェノール樹脂製
F22
D40
C29
E60
G12
J9
K6
M35
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)9000
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R113
TM6×1-12L
B32
L20
H4.5
タイプフェノール樹脂製
F5
D21
C60
SM12×1.75-30L
E30
G21
J40~48
P21
K20
N8
M13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R95
TM5×0.8-10L
B25
L17.5
H3.7
タイプフェノール樹脂製
F4
D18
C50
SM10×1.5-25L
E25
G18
J32~40
P17.5
K16
N7
M11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B35
L2.3
H(h7)8
質量(g)390
タイプフェノール樹脂製
F5
D33
C38
E23
G16
J10
KM12
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)20000
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM10×1.5 深さ15
T36
B37
L3
H16
タイプフェノール樹脂製
F50
D15
C18
S8
E40
G20
J25
PM16×2
K(-0.1/-0.3)19
NM10
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM8×1.25 深さ12
T30
B31
L2.5
H12
タイプフェノール樹脂製
F40
D12.5
C15
S6
E30
G18
J20
PM12×1.75
K(-0.1/-0.3)14
NM8
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-10029【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-10029
B24
H【最小】20【最大】80
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
F4.5
D(+0.1/0)12
C19
E1.5
G11
JM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-08024【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-08024
B19
H【最小】15【最大】60
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F3.5
D(+0.1/0)10
C16
E1.5
G9.2
JM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(引込みシャフト)SCM415
材質(カムシャフト)SCM435
表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜
熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入
熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440
材質(クランププレート)SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
・RoHS指令適合製品です。
A60
B85
LM12
H2
質量(g)510
タイプフェノール樹脂製
F22
D40
C29
E60
G12
J9
K6
M35
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)9000
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個
色(口金)シルバー
材質(口金)A7075
材質(本体)SCM440
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC33~39
関連キーワード
1
2
3
4
次へ