4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション口金 CP175
センタリングクランプに取付ける口金です。
質量(kg)710 タイプセレーション
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D 質量(kg)3.9 L170 材質(本体)SCM440 タイプフェノール樹脂製 S49.7 クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20 許容締付トルク(N・m)100 寸法P1120 寸法P2120
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
仕様【適用金口_セレーションタイプ】CP175-08001RS、【適用金口_ダブテーブルタイプ】20、【適用金口_undefined】CP175-08001D、【適用金口_undefined】20 材質【可動ジョー】SCM440四三酸化鉄皮膜 質量(kg)3.1 材質(本体)SCM440高周波焼入れ四三酸化鉄皮膜研磨仕上 寸法L(mm)130 寸法S(mm)29.7 寸法D(mm)160 寸法P1(mm)80 寸法P2(mm)100 材質(スピンドル)SCM440イソナイト処理(軟窒化処理) 許容締付トルク(N・m)100
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

関連キーワード