12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1 B55 L74 H39 タイプフェノール樹脂製 F7.1 D40 C50 E30 G16 口金HSE-9166-SS JM10 K40 NM4×0.7-4L MM10×1.5-40L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)18000
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55 B45 L62.5 H31 タイプフェノール樹脂製 F5.3 D30 C40 E25 G12 口金HSE-9126-SS JM8 K32 NM4×0.7-4L MM8×1.25-35L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)25 クランプ力(N)11000
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.69 B65 L91 H47 タイプフェノール樹脂製 F8 D45 C60 E35 G20 口金HSE-9200-SS JM12 K48 NM5×0.8-5L MM12×1.75-50L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)25000
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷


・RoHS指令適合製品です。
A60 B85 LM12 H2 質量(g)500 タイプフェノール樹脂製 F22 D40 C29 E60 G12 J9 K6 M35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)9000
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B35 L2.3 H(h7)8 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 F5 D33 C38 E23 G16 J10 KM12 M12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)20000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B35 L2.3 H(h7)8 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F5 D37 C9 E23 G16 J10 KM12 M12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)20000
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A60 B85 LM12 H2 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 F22 D40 C10 E60 G12 J9 K6 M35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)9000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B40 L3.2 H(h7)10 質量(g)640 タイプフェノール樹脂製 F6 D40 C45 E25 G20 J10 KM16 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)200 クランプ力(N)40000
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8 T24 B24 L2 H8 タイプフェノール樹脂製 F26 D7.5 C9.5 S4 E20 G14 J14 PM8×1.25 K(-0.1/-0.3)10 NM5 M7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM6×1 深さ10 T24 B29 L2 H10 タイプフェノール樹脂製 F35 D10 C12 S4 E25 G16 J18 PM10×1.5 K(-0.1/-0.3)12 NM6 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B40 L3.2 H(h7)10 質量(g)520 タイプフェノール樹脂製 F6 D45 C10 E25 G20 J10 KM16 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)200 クランプ力(N)40000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷