・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUS
H48
質量(g)165
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8
D234
H116
寸法D(mm)1(h9)18
D340
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ5
クランプ力(N)250
保持力(N)750
適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS
H40
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6
D225
H114.7
寸法D(mm)1(h9)14
D330
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4 深さ4
クランプ力(N)150
保持力(N)450
適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS
W5
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
H24
H113
MM4×0.7
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUS
H48
質量(g)195
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8
D234
H116
寸法D(mm)1(h9)18
D340
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ5
クランプ力(N)250
保持力(N)750
適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS
W7
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
H24.5
H114
MM×0.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS
H40
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6
D225
H114.7
寸法D(mm)1(h9)14
D330
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4 深さ4
クランプ力(N)150
保持力(N)450
適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS
W5
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
D9
H24
H116
MM5×0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS
W7
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
D12
H24.5
H117
MM6×1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS
W5
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
D9
H24
H116
MM6×1
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2
寸法H(mm)7.6
寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)5
寸法M(mm)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
欠品中
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)3
寸法H(mm)8.7
寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)7
寸法M(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
関連キーワード