B(+0.13/0)4
材質(本体)超硬
質量(g)17
タイプフェノール樹脂製
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください
円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS
H40
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6
D225
H114.7
寸法D(mm)1(h9)14
D330
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4 深さ4
クランプ力(N)150
保持力(N)450
適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS
W5
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
H24
H113
MM4×0.7
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS
H40
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6
D225
H114.7
寸法D(mm)1(h9)14
D330
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4 深さ4
クランプ力(N)150
保持力(N)450
適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W4
L12
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
L14
D8
E0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合型式MBFC06・MBFCS06
取扱い終了
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B4
L0.4
H7.8
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
F11.9
D24.9
C0.5
E6.4
G6.4
J12.4
K0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)8
クランプ力(N)3500
取扱い終了
溝のどの位置からの挿入も可能です。
材質SS400
厚さ(mm)6.2
質量(g)40
寸法(縦×横)(mm)10.6×15
仕上処理亜鉛メッキ
取扱い終了
溝のどの位置からの挿入も可能です。
材質SS400
厚さ(mm)6.2
質量(g)40
寸法(縦×横)(mm)10.6×15
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
仕上処理亜鉛メッキ
取扱い終了
関連キーワード