6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110 W30 L50 H25 質量(g)590 タイプフェノール樹脂製 L120 L26 H39 ねじ径M8 H29 H123 MM8×1.25-35L
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150 W35 L60 H30 質量(g)700 タイプフェノール樹脂製 L125 L28 H313 ねじ径M12 H210.5 H128 MM12×1.75-35L
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1組(2個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13 タイプフェノール樹脂製 クランプ幅(mm)max.~min.:22~236 T溝幅14 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)23 許容締付トルク(N・m)120 ワーク高さ(mm)100
1個
539,800 税込593,780
4日以内出荷

・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19 タイプフェノール樹脂製 クランプ幅(mm)max.~min.:22~236 T溝幅14 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)42 許容締付トルク(N・m)120 ワーク高さ(mm)175
1個
539,800 税込593,780
4日以内出荷

イマオコーポレーションSCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX
エコ商品
目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。
許容締付トルク(N・m)120 クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529,800 税込582,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)