サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS
ワンタッチ着脱タイプです。
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
- 用途
- カメラユニット交換に。
- トラスコ品番
- 694-1891
- 材質
- 本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304
- 寸法L(mm)
- 23
- 寸法H(mm)
- 11
- 寸法D(mm)
- 8
- 寸法D1(mm)
- 18
- 寸法D2(mm)
- 34
- 寸法W(mm)
- 5
- 引張強度
- 2600
- 寸法M(mm)
- M3×0.5深さ4
- 寸法H1(mm)
- 10
- 耐熱温度(℃)
- 180
- 寸法Dp(mm)
- 28
- クランプ力(N)
- 90
- せん断強度(N)
- 1800
- 適合プレート厚さ(mm)
- 12~20
- 内容量
- 1個
クランピング位置決め部品 の新着商品
カテゴリ






















