「d 1.8l」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(クランププレート)SUS304CSP
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420J2
耐熱温度(℃)90
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(コイルバネ)SUS301
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)四三酸化鉄被膜
形式LHSSB
耐熱温度(℃)80
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(本体)つや消しブラック
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF
材質(チップ)SKS93
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)HRC54~58
関連キーワード