カテゴリ

  • 機構部品(94)
  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(19,317)
  • KANA(片山チエン)(1,017)
  • CKD(385)
  • NTN(エヌティーエヌ)(352)
  • 大阪魂(342)
  • オザック精工(340)
  • イスカル(264)
  • BIGM(丸山製作所)(250)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(225)
  • Panasonic(パナソニック)(198)
  • NSK(日本精工)(181)
  • 鹿島化学金属(UKB)(151)
  • FYH(日本ピローブロック)(147)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(146)
  • ケナメタル(142)
  • 岩田製作所(133)
  • サンワサプライ(132)
  • TRUSCO(128)
  • エスコ(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d40」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BUイマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
フィックスドダンパー イマオコーポレーションフィックスドダンパーイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できますインサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN イマオコーポレーションウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNイマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
安全アジャスター ノブ イマオコーポレーション安全アジャスター ノブイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
ワンタッチクランプ イマオコーポレーションワンタッチクランプイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
トライアングル ノブ イマオコーポレーショントライアングル ノブイマオコーポレーション
912税込1,003
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エンプラ ディスク ダイアル ハンドル車 イマオコーポレーションエンプラ ディスク ダイアル ハンドル車イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
インジケーター イマオコーポレーションインジケーターイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
種類インジケーターキャップキャップ付き
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
引込みクランプ イマオコーポレーション引込みクランプイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ラウンドハンドグリップAL イマオコーポレーションラウンドハンドグリップALイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ブラック表面処理(本体)プラスチックラミネート処理
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
ソリッド ハンドル車(回り止め穴付) イマオコーポレーションソリッド ハンドル車(回り止め穴付)イマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッドタイプ握りなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付) イマオコーポレーションソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)イマオコーポレーション
7,275税込8,003
1個
6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
スラストパッド(Tバーノブ用) イマオコーポレーションスラストパッド(Tバーノブ用)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質(本体)SUM22L硬度HRC52~58材質(スナップリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
82,980税込91,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(シングルタイプ)イマオコーポレーション
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーションクランプ ノブ(スターフィッシュ型)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,097税込1,207
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類五角形色(本体)つや消しブラック
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
165税込182
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-Sイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から6日以内出荷
アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(ラバー付き)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
437税込481
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
ウイングナット イマオコーポレーションウイングナットイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
476税込524特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(24件のレビュー)
427税込470
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
329税込362特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
136税込150
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
427税込470特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
丸ベルトローラー イマオコーポレーション丸ベルトローラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,813税込3,094
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)イマオコーポレーション
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション安全アジャストスターノブイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック