カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,854)
  • 山崎実業(155)
  • 廣杉計器(135)
  • CKD(94)
  • THK(27)
  • 岩崎電気(25)
  • ビックス(25)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
  • エレコム(20)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • イスカル(18)
  • サンワサプライ(16)
  • 東京堂(15)
  • ホンダ(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • 神棚の里(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • プロトリーフ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d6h」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴ フラット レバー ハンドル イマオコーポレーションエルゴ フラット レバー ハンドルイマオコーポレーション
718税込790
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パーツシステム イマオコーポレーションパーツシステムイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM435質量(g)2寸法H(mm)11寸法D(Φmm)8(h6)寸法d(Φmm)6表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
パーツシステム イマオコーポレーションパーツシステムイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ストレートブッシュ イマオコーポレーションストレートブッシュイマオコーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
外形クランプ(ブロックタイプ) イマオコーポレーション外形クランプ(ブロックタイプ)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバーねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クサビ)SCM440表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーションボアードクランクハンドル(回転握り付き)イマオコーポレーション
1,766税込1,943
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフトイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
FK ファイブロブノブ イマオコーポレーションFK ファイブロブノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部角穴種類五角形
GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。