5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)【最大】20【最小】14 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27 寸法Do(mm)50
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)【最大】20【最小】14 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27 寸法Do(mm)50
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)155 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法T(mm)10 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R
エコ商品
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S【ローラーレール】RLR12 質量(g)155 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)38 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)51 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 寸法R(mm)R6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

関連カテゴリ