5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)【最大】20【最小】14 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27 寸法Do(mm)50
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)【最大】20【最小】14 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27 寸法Do(mm)50
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)155 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法T(mm)10 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R
エコ商品
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S【ローラーレール】RLR12 質量(g)155 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)38 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)51 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 寸法R(mm)R6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 110v e10