カテゴリ

  • 機構部品(218)
  • メカニカル部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(12)
  • SMC(647)
  • BIGM(丸山製作所)(593)
  • エスコ(477)
  • MAZDA(マツダ)(396)
  • 三菱ふそう(349)
  • ホンダ(285)
  • トヨタ(245)
  • スバル(219)
  • YAMAHA(ヤマハ)(212)
  • omron(オムロン)(201)
  • ユニ・チャーム(185)
  • Panasonic(パナソニック)(167)
  • RS PRO(146)
  • AMPHENOL(132)
  • イスカル(114)
  • TRUSCO(106)
  • オーム電機(99)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷から翌日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
プリズム型ウィンドー イマオコーポレーションプリズム型ウィンドーイマオコーポレーション
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状丸形
ダブルエッジクランプ イマオコーポレーションダブルエッジクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ) イマオコーポレーションHRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SE スイベルアイボルト イマオコーポレーションSE スイベルアイボルトイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,190税込2,409
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイベルアイボルト SE SE12-SUS イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12-SUSイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質SUS316質量(kg)0.43表面処理酸化皮膜寸法E1.2許容荷重(N)3500寸法D19.1寸法F17.9寸法G7.9寸法NM12×1.75寸法A50.8寸法B27.8寸法C19.1寸法H44.5寸法J12.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法L16.26推奨締付トルク(N・m)25寸法K66.7寸法M最大16
クランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE12-LP イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE12-LPイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)35タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE12LW イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE12LWイマオコーポレーション
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508その他【Lf】12d20質量(g)2375タイプフェノール樹脂製d113.5MM12×1.75適合型式MBDE12LB
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE12LB イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE12LBイマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508その他【Lf】12d20H38.6質量(g)612タイプフェノール樹脂製L1【最大】39.9L230.8d113.5H219H138.1MM12×1.75許容締付トルク(N・m)38.4クランプ力(N)15000
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
ダブルエッジクランプ(長尺 本体) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)イマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508材質(本体)A7075
ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)イマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L長さ(mm)508
MBDE-LP ロッキングプレート イマオコーポレーションMBDE-LP ロッキングプレートイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
本体のセルフカット時のみご使用ください。 ワークをクランプする時は取外してください。 六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN-SL-SUS ナールドサムノブイマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーションNDQ 角パイプ用ジョイントイマオコーポレーション(5件のレビュー)
641税込705
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーションエンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
619税込681特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション
699税込769
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部精度穴種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーションHK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
OG オーバルグリップ イマオコーポレーションOG オーバルグリップイマオコーポレーション
447税込492
1個
当日出荷から4日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
BJ756 菱形Tスロットナット イマオコーポレーションBJ756 菱形Tスロットナットイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーションピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応