カテゴリ

  • 機構部品(132)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(451)
  • オカムラ(岡村製作所)(384)
  • MAZDA(マツダ)(287)
  • SMC(265)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
  • YAMAHA(ヤマハ)(219)
  • エスコ(210)
  • ホンダ(182)
  • スバル(131)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(71)
  • AMPHENOL(70)
  • omron(オムロン)(66)
  • OtterBOX(63)
  • エレコム(58)
  • ニッサン(58)
  • 三興マテリアルサプライ(57)
  • 清水製作所[継手](50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e14」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チックシステム5|位置決めキー KE-14×18 イマオコーポレーションチックシステム5|位置決めキー KE-14×18イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
KE-14×18 位置決めキー イマオコーポレーションKE-14×18 位置決めキーイマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
質量(g)50
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし取付穴なしスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーションBJ153 溝付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーションBJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
FK ファイブロブノブ イマオコーポレーションFK ファイブロブノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
893税込982
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部角穴種類五角形
LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)イマオコーポレーション
369税込406特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
AGR アーチグリップ イマオコーポレーションAGR アーチグリップイマオコーポレーション
854税込939
1個
翌日出荷から4日以内出荷
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット) イマオコーポレーションMBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から5日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12063 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12063イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A63B32HM12×1.75質量(g)190タイプフェノール樹脂製F52D14C16E14G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
SL スパイラルラッチノブ イマオコーポレーションSL スパイラルラッチノブイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ラッチには下穴が加工してあります。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーションBSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプイマオコーポレーション
5,141税込5,655
1個
翌日出荷から4日以内出荷
BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-20025 イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-20025イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40B35材質(本体)S45C質量(g)210タイプフェノール樹脂製ねじピッチ2.5C30E14許容荷重(N)【繰返し荷重】25000【静荷重】37500ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,656税込5,122
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48Nイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5寸法H(mm)フランジ付き:42.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)8d13寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:55MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
TLK タップドロブノブ イマオコーポレーションTLK タップドロブノブイマオコーポレーション
864税込950
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
タップドロブノブ イマオコーポレーションタップドロブノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
864税込950
1個
翌日出荷
タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
QLCA カムレバー イマオコーポレーションQLCA カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーションNDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001イマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A42B22LM10×1.5-25LH6タイプフェノール樹脂製F24D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ15締付トルク(N・m)18M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)7500
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A35B19LM8×1.25-20LH5タイプフェノール樹脂製F17.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16締付トルク(N・m)14M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)6000
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-10101N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-10101Nイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A36B20H4質量(g)90F8D30C28E14GM10×1.5J2.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-10201N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-10201Nイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A36B20H4質量(g)90F8D30C28E14GM10×1.5J2.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-10001N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-10001Nイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A36B20H4質量(g)90F8D30C28E14GM10×1.5J2.9RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50B19HM8×1.25質量(g)60タイプフェノール樹脂製F42D12C12E14G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001C イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001Cイマオコーポレーション
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A35B19LM8×1.25H5タイプフェノール樹脂製F29.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16N30締付トルク(N・m)1.2M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)700
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001C イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001Cイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A42B22LM10×1.5H6タイプフェノール樹脂製F33.3D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ20N36締付トルク(N・m)1.5M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)700
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーションBRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプイマオコーポレーション
4,268税込4,695
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUSイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5H31質量(g)120タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~14
NBLP-SUS ボールロックピン イマオコーポレーションNBLP-SUS ボールロックピンイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
AL2SP アルミ2スポークハンドル車 イマオコーポレーションAL2SP アルミ2スポークハンドル車イマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-20030-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-20030-DSイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂AM20×2.5B30質量(g)50F10D3C14E14許容荷重(N)37200
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-16050-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-16050-DSイマオコーポレーション
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂AM16×2B50質量(g)59F8D3C11E14許容荷重(N)23000
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-16035-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-16035-DSイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D3C11E14許容荷重(N)23000