57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,880 税込4,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,134 税込2,347
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,910 税込3,201
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,910 税込3,201
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
961 税込1,057
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
RoHS
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGS アーチグリップ
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)-
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

握りやすい丸アーム
仕様- 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法F(Φmm)- 材質(インサート)黄銅 色(グリップ)ブラック
1個
1,824 税込2,006
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
961 税込1,057
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
815 税込897
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTK フルートノブ
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド 種類丸形
1個
340 税込374
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
932 税込1,025
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
757 税込833
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001
RoHS
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B17 質量(g)75 FM8×1.25 D12 C20 E8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
999 税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
1個
809 税込890
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
RoHS
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08001
RoHS
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D11.3 C19.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40 B56 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D40 C48 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40 B36 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D20 C28 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A50 質量(g)30 FM8×1.25 D9 C18 寸法E(mm)(+0.20)8 B130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A75 質量(g)40 FM8×1.25 D9 C18 寸法E(mm)(+0.20)8 B130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A35 質量(g)25 FM8×1.25 D9 C18 寸法E(mm)(+0.20)8 B120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D7 C8 E17 G38 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B30 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D7 C8 E17 G28 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B20 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D7 C8 E17 G18 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷