ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
パッドは長円で吸着面積を広くとることができます。細長いワークに最適です。
材質(ベース)SNCM420
材質(フィックスドサポート)SNCM420
材質(ムーバブルサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(ムーバブルサポート)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
硬度(ムーバブルサポート)HRC50~60
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド
取付部めねじ
種類ウイング形
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~140
材質(ピン)SUS303
旋回角度(°)最大270
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L
許容荷重(N)1000
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12)
キャップキャップなし
色(本体)シルバーグレー
表面処理(本体)焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
種類丸形
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし
種類六角形
RoHS指令適合製品です。
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12)
仕様ハンドル
キャップキャップなし
色(本体)シルバーグレー
表面処理(本体)焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケーターは含まれておりません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル
寸法D(Φmm)95
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(握り)フェノール樹脂
色(握り)ブラック
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
関連キーワード
1
2
3
次へ