11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W15.9 L11 H4.8 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W14 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8.5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.23【S2】0.53 材質黄銅製 W7.9 L9.5 H2.8 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 E0.38 W13 MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 許容締付トルク(N・m)2.2
1個
899 税込989
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】1.2【S2】1.3 材質黄銅製 W30.1 L28 H12.7 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 E1.25 W112 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)26 許容締付トルク(N・m)135
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】1【S2】1 材質黄銅製 W25.4 L23 H9.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 E1 W18 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.65【S2】0.85 材質黄銅製 W20.6 L19 H6.4 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 E0.75 W17 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)8.8 許容締付トルク(N・m)28
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質黄銅製 W20.6 L15 H4.8 質量(g)18 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W15 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)11
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質黄銅製 W15.9 L11 H4.8 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W14 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)8.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B10.2 H0.85 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F19 D20.6 C0.75 E6.4 G7 J0.65 許容締付トルク(N・m)28 クランプ力(N)8800
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B12.7 H1 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F23 D25.4 C1 E9.5 G8 J1 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。
その他【S1】0.4【S2】0.6 材質SUS製 W20.6 L15 H6.4 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 E0.5 W15 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)3.5 許容締付トルク(N・m)11
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B15 H1.3 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 F28 D30.1 C1.25 E12.7 G12 J1.2 許容締付トルク(N・m)135 クランプ力(N)26000
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷