28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
5,626 税込6,189
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
864 税込950
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
883 税込971
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラット クランプ レバー
種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
1,194 税込1,313
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)250 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブ
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001 A44 B16 L8 H5 質量(g)240 タイプフェノール樹脂製 F45 D30.7 C40 E30 G76 J18 K9 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
W10 L75 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 L112 L222 L353 D118 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
W10 L75 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 L112 L222 L353 D118 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)60 H26 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1(±0.3)11.9 D214.1 H140 D37.7 最小二面せん断力(N)100000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
1個
2,037 税込2,241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
7,760 税込8,536
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-10001 A44 B16 L8 H5 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 F45 D22.2 C32 E30 G76 J18 K9 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):103
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】4 d7.5 H14.5 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】13.2 L210.4 d14.5 H25.6 H112.7 MM4×0.7 許容締付トルク(N・m)3.4 クランプ力(N)2200
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-20
RoHS
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】6 W8 H38 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 D119.9 H135.4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】4.5 推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
1個
1,223 税込1,345
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー 形状その他 材質(本体)S45C 材質カムレバー:亜鉛ダイカスト 表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)SCM440 ロック機構スパイラルカムカム角度4°
1個
9,021 税込9,923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508 材質(本体)A7075
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)