23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションロールリング
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
2,619 税込2,881
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部精度穴 種類六角形 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラット クランプ レバー
種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
1,436 税込1,580
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,425 税込2,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションEK エンプラノブ
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 種類六角形
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,921 税込2,113
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,135 税込1,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ902 スロットブッシュ
スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
1個
21,340 税込23,474
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転 グリップ
材質(グリップ)ポリアミド 材質(シャンク)SUM24L 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
2,813 税込3,094
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,104 税込3,414
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,795 税込1,975
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリッパーパッド
材質(プレート)アルミニウム 材質(当て面)NBR 硬度(当て面)ショアA60
1個
4,850 税込5,335
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,134 税込2,347
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
7,954 税込8,749
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13 質量(g)93 タイプフェノール樹脂製 D6 C14 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400 許容トルクT(N・m)15.4
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーショントライアングルノブ TRIK
締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。 ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
材質【メネジ・オネジ】SUS304 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)34 寸法S(mm)18 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)22.5 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法MM12×1.75
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションBA バランスハンドル
下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
1個
4,850 税込5,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)