カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • SMC(2,082)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 福井クラフト(44)
  • TRUSCO(38)
  • エスコ(30)
  • ヤマニパッケージ(16)
  • 水本機械製作所(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • オーム電機(13)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
  • ELPA(12)
  • イシハシ精工(11)
  • 岩田製作所(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • トヨタ(10)
  • MANN-FILTER(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-093」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • ロールリング イマオコーポレーション

    ロールリング

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
    材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部精度穴色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(T型ノブ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • ローラーピン(同心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
  • フラット クランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
  • LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • EK エンプラノブ イマオコーポレーション

    EK エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類六角形
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • BJ902 スロットブッシュ イマオコーポレーション

    BJ902 スロットブッシュ

    イマオコーポレーション
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
  • 回転 グリップ イマオコーポレーション

    回転 グリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質(グリップ)ポリアミド材質(シャンク)SUM24L色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
  • EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション

    EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション

    ボール キャップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
  • グリッパーパッド イマオコーポレーション

    グリッパーパッド

    イマオコーポレーション
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(プレート)アルミニウム材質(当て面)NBR硬度(当て面)ショアA60
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ) イマオコーポレーション

    BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-12100C イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-12100C

    イマオコーポレーション
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
    B13質量(g)93タイプフェノール樹脂製D6C14EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400許容トルクT(N・m)15.4
  • トライアングルノブ TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ TRIK

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。 ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    材質【メネジ・オネジ】SUS304使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)34寸法S(mm)18寸法D(mm)60寸法D1(mm)22.5材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法MM12×1.75
  • BA バランスハンドル イマオコーポレーション

    BA バランスハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
  • 差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP イマオコーポレーション

    差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
    材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C