カテゴリ
- 機構部品(18)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- TRUSCO(38)
- ヤマニパッケージ(16)
- オーム電機(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- ELPA(13)
- 水本機械製作所(13)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- イシハシ精工(12)
- 岩田製作所(11)
- MANN-FILTER(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- 福井クラフト(9)
- エスコ(8)
- 千代田通商(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- ハスクバーナ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「g-093」の検索結果

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
ロールリング
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
インデックス プランジャー(T型ノブ)
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
BJ902 スロットブッシュ
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から7日以内出荷スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
BA バランスハンドル
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。