31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションAG1・AG2 アーチグリップ
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
1個
1,455 税込1,601
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUT
管用平行ネジ用ナット
適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX 材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
1個
738 税込812
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)- 寸法S(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法W1(mm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
268 税込295
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)45 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM12×1.75 色(本体)ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.74 B125 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 寸法H(mm)max.:139 E20 G114 J24 KM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.68 B125 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 寸法H(mm)max.:109 E20 G114 J18 KM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.64 B125 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 寸法H(mm)max.:84 E20 G114 J18 KM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66 B125 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75 B125 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.69 B125 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.69 B125 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75 B125 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66 B125 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,813 税込3,094
翌日出荷

イマオコーポレーションMH17・MH18 マシナリーハンドル
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L180 質量(g)114 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L180 質量(g)114 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)63 ねじ寸法M12×1.75 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SL L19.5 質量(g)114 タイプフェノール樹脂製 H36.5 H243.5 D225 H158 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D328 寸法D1(mm)(h9)14 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 クランプ力(N)30 保持力(N)90
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定 材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装 取付部おねじ 材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303 材質(ワッシャー)SUS303 材質(オネジ)SUS303
1個
2,425 税込2,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(キャップ)SUS303
1個
4,462 税込4,908
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)