76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
505 税込556
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)
特価
883 税込971
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
165 税込182
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類朝顔 タイプER型回転握り付き 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトカムレバー
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
553 税込608
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレン タイプセルフロック 使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)ブラック 表面処理(本体)つや消し
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
特価
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重 材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック タイプツバなし 寸法L1(mm)- 材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
1個
582 税込640
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGS アーチグリップ
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)-
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
980 税込1,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
RoHS
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
659 税込725
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブ
RoHS
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
670 税込737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブ
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ握りなし 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドル
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
1個
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
特価
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
3,880 税込4,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
825 税込908
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTK フルートノブ
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド 種類丸形
1個
776 税込854
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
1,873 税込2,060
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションBLG ボールグリップ(セルフロック)
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
350 税込385
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 種類ウイング形 取付部おねじ キャップキャップ付き
1個
476 税込524
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトダブルサイドクランプ
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)