カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(19)
  • メディアカバーマーケット(649)
  • SMC(518)
  • MAZDA(マツダ)(217)
  • エスコ(187)
  • TRUSCO(135)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • スバル(86)
  • 福井クラフト(81)
  • メイワパックス(74)
  • PROST's(51)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • RS PRO(47)
  • エレコム(42)
  • KHK(小原歯車工業)(42)
  • トヨタ(36)
  • KTC(34)
  • コノエ(32)
  • SHIMANO(シマノ)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-180」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーションEAG エルゴアーチグリップイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
エルゴアーチグリップ用スペーサー イマオコーポレーションエルゴアーチグリップ用スペーサーイマオコーポレーション
495税込545
1セット(2個)
4日以内出荷
EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。 六角穴付きボルトによる取付ができます。
使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ) イマオコーポレーションEAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
786税込865
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーションSRG ステンレス回転握りイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーターイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラローラー イマオコーポレーションエンプラローラーイマオコーポレーション
6,499税込7,149
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーターイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
当日出荷から4日以内出荷
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD4 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から8日以内出荷
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5許容荷重(N)500
ESR1 スケールリング イマオコーポレーションESR1 スケールリングイマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から61日以内出荷
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
翌日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VTイマオコーポレーション
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーションSK-R シックスロブノブ(握り付き)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌日出荷
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
材質握り:フェノール樹脂ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーションクランプレバー (プロテクトキャップ)イマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
ジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-10080 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-10080イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B94質量(g)180タイプフェノール樹脂製F25D20C17EM10×1.5G14.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16125 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16125イマオコーポレーション
499税込549
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40質量(g)180タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B140ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーションBRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプイマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
961税込1,057
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ナチュラルサポーター イマオコーポレーションナチュラルサポーターイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブイマオコーポレーション
11,543税込12,697
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)15列数1材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZ
ALCK アルミクロスノブ イマオコーポレーションALCK アルミクロスノブイマオコーポレーション
5,141税込5,655
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,783税込4,161
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)SUM22L
SRH4 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH4 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
許容荷重(N)1000
MSP1-90T マイクロスイッチブラケット イマオコーポレーションMSP1-90T マイクロスイッチブラケットイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
質量(g)180
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16A イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Aイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16B イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Bイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2