52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップ
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
1袋(2個)
3,492 税込3,841
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
3,880 税込4,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
466 税込513
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルト
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,018 税込1,120
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(スプリング)SUS304WPB 材質(リング)(止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン)焼入焼戻 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッド
タイプスチール製 材質(ねじ部)STKM13C 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(パッド)ポリアミド 色(パッド)つや消しブラック
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール
1個
2,134 税込2,347
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
1個
1,882 税込2,070
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションD-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
RoHS
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


イマオコーポレーションSDXN インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
1個
1,523 税込1,675
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字) 適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ トラスコ品番805-6278 材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 厚さ(mm)25 材質(本体)スチール(つや消しブラック) 質量(g)75 径(Φmm)53.9 使用温度範囲(℃)-20~60 目盛12 寸法D1(mm)52.2 許容回転数(min-1[r.p.m])300 寸法T1(mm)21.5 寸法T2(mm)20 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(短針)黒色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)75 目盛12 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

イマオコーポレーションTTL T型ラッチ
ロック位置は90度です。 IP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)75
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷


イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロック位置は90度です。 保護等級IP65適合。
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 表面処理(ナット)亜鉛メッキ 表面処理(インサート)黒色塗装 表面処理(ハウジング)黒色塗装
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,522 税込2,774
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,690 税込5,159
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
2,134 税込2,347
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションCL コントロールレバー
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~130 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションPD エンプラダイアルインジケーター
RoHS
保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,081 税込7,789
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムレバー
材質(レバー部)SCM440 クランプ機構スパイラルカム カム角度 2° 表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ 熱処理(レバー)焼入焼戻
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ
ねじ寸法M8×1.25 トラスコ品番105-7421 質量(g)75 ねじ長さ(mm)15 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 外径(Φmm)23 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- グリップ長さ(mm)65 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 材質(シャンク)SUM22L 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)


イマオコーポレーションLSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,037 税込2,241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションスラストパッド(Tバーノブ用)
材質(本体)SUM22L 硬度HRC52~58 材質(スナップリング)SUS301 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションPFC プロファイルシリンダー
タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


関連キーワード