六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色ブラック
材質(本体)ポリエチレン
材質(本体)フェノール樹脂
質量(g)72
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法A(mm)86
寸法F(mm)48
寸法D(mm)7
寸法E(mm)M10×1.5
寸法C(Φmm)20
寸法B(Φmm)34
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので、標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
材質が熱可塑性エラストマー(TPE)ですので、疲労感がなくソフトな感触が得られます。
質量(g)30
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)SUM41
色グリーン
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー
仕様中荷重
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)スチール
握りやすい丸アーム
仕様-
材質(グリップ)フェノール樹脂
寸法F(Φmm)-
材質(インサート)黄銅
色(グリップ)ブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
RoHS指令適合製品です。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUS303
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS
H28
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.2/+0.4)8
D234
H110
寸法D(mm)1(h9)18
D334
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)9
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)フェノール樹脂
仕様【文字盤】レベル版
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)90
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)アルマイト
ワークの浮き上がり防止機能付き。
RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし
表面処理(本体)黒染
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ハンドル操作角度(°)左右90
関連キーワード
1
2
3
次へ