「g069」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディーが樹脂製のため軽量です。
錆を嫌う場所に最適です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(コイルバネ)SUS302
材質(ロックナット)ポリアミド
色(本体)ブラック
材質(ノーズ)SUS303
色(ノブ)つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303
材質(ボール)SUS440C
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。
3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
定尺(m)3
適合径(Φmm)10(丸棒)
質量(g/m)69
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.54
B80
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
寸法H(mm)max.:141
E20
G69
J24
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55
B80
L22
H168
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.48
B80
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
寸法H(mm)max.:107
E20
G69
J18
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45
B80
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.44
B80
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
寸法H(mm)max.:86
E20
G69
J18
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.48
B80
L22
H133
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55
B80
L22
H168
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46
B80
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.49
B80
L22
H133
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A60
B19
質量(g)69
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B18
H(-0.4-0.5)21
質量(g)69
タイプフェノール樹脂製
F13
D30
C25
E(0-0.4)19
G3
J18
K10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)25
寸法D(mm)30
寸法E(mm)19(0-0.4)
寸法G(mm)3
寸法F(mm)13
寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)
寸法J(Φmm)18
寸法K(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード