長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
種類クランプレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
表面処理(レバー部)塗装
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)250
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001
A44
B16
L8
H5
質量(g)240
タイプフェノール樹脂製
F45
D30.7
C40
E30
G76
J18
K9
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
W10
L75
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
L112
L222
L353
D118
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
W10
L75
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
L112
L222
L353
D118
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28
L(+0.5/0)60
H26
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1(±0.3)11.9
D214.1
H140
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303
材質(ボール)SUS440C
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)ブラック
色(本体)つや消しブラック
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-10001
A44
B16
L8
H5
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
F45
D22.2
C32
E30
G76
J18
K9
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):103
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508
その他【Lf】4
d7.5
H14.5
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
L1【最大】13.2
L210.4
d14.5
H25.6
H112.7
MM4×0.7
許容締付トルク(N・m)3.4
クランプ力(N)2200
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】6
W8
H38
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
D119.9
H135.4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】4.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー
形状その他
材質(本体)S45C
材質カムレバー:亜鉛ダイカスト
表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)SCM440
ロック機構スパイラルカムカム角度4°
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508
材質(本体)A7075
関連キーワード