色グリーン
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H65
質量(g)99
D45
D123
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H65
質量(g)99
D45
D123
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-S,TCC-PB-S,TCC-AP-S,TCC-TP-S
質量(g)99
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-S,TCC-PB-S,TCC-AP-S,TCC-TP-S
質量(g)99
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B19
質量(g)99
タイプフェノール樹脂製
F5
D6
C14
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400
許容トルクT(N・m)15.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー
形状L字形
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)電解研磨
材質(キャップ)SUS303
関連キーワード