カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(362)
  • SMC(137)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • エスコ(43)
  • SAMTEC(40)
  • スズキ(32)
  • 福井クラフト(30)
  • TRUSCO(29)
  • スバル(29)
  • 椿本チエイン(20)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • BMW(14)
  • サカエ(13)
  • DID(12)
  • ヤマニパッケージ(10)
  • コクヨ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g132」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーションウェアストリップ(フラットレール)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
941税込1,035
1個
当日出荷から13日以内出荷
グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷から30日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
キャリア ハンドル イマオコーポレーションキャリア ハンドルイマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
3,395税込3,735特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
534税込587
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
1,261税込1,387
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
CL コントロールレバー イマオコーポレーションCL コントロールレバーイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
ボルト&ナット|グラブスクリュー GS イマオコーポレーションボルト&ナット|グラブスクリュー GSイマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
4日以内出荷
嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
材質(本体)GS-SUS:SUS303質量(g)132寸法L(mm)80寸法L1(mm)22寸法L2(mm)2寸法MM16×2
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-16050-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-16050-DSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)132F12D21C50E4G6許容荷重(N)49700
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16050-80UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16050-80URイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)132F12D23C50E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16050-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16050-60URイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)132F12D23C50E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16050-35UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16050-35URイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)132F12D23C50E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)35
アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT イマオコーポレーションアルミヒンジ(薄型ドア用) AHTイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本材質【ガイドブッシュ】ポリアミド材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)使用温度範囲(℃)-10~100材質(ピン)SUS304旋回角度(°)最大185
カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS イマオコーポレーションカムレバー(オネジ) KCLF・KCLFSイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303
MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーションMBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUSイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)90H42質量(g)132タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12