「g135」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。
一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)135
目盛36
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B59
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F20
D24
C22
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B20
HM8×1.25 深さ8
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F17
D20
C14.5
E17
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)135
寸法A(mm)85
寸法D(mm)24
寸法B(mm)75
寸法C(mm)70
寸法R(mm)35
ねじの呼びM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22
LM8×1.25
H68
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F12
D35
C10
E22
G10
J19
K15
N6
MM8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)20
クランプ力(N)6700
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下
L23
H25.5
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下
L23
H25.5
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18
D234
H110
寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8
D332
寸法D1(mm)(h9)18
寸法d1(mm)取付:35
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5 深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色
許容回転数(min-1[r.p.m])300
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
C17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
質量(g)135
許容荷重(N)800
表面処理(本体)アルマイト表面処理
・RoHS指令適合製品です。
A50
B22
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F25.2
D25
C22
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50
B22
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F25.2
D25
C22
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50
B22
質量(g)135
タイプフェノール樹脂製
F25.2
D25
C22
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード