「g145」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。
ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUS303
RoHS指令適合製品です。
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200
種類十字形
穴径(Φmm)(センター穴)5
取付部下穴
色(本体)ブラック
穴深さ(mm)(センター穴)10
材質(取付部)FC200
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途印字スタンプ台調整。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ金属ノブ
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(板バネ)C5191P
2018年トラスコ掲載ページ2 0373
材質(クサビ)ステンレス鋼
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク
使用温度範囲(℃)0~80
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.37
B160
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
寸法H(mm)max.:142
E25
G145
J24
KM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.3
B160
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
寸法H(mm)max.:107
E25
G145
J24
KM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B79
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
F25
D20
C17
EM10×1.5
G14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A75
B91
質量(g)145
タイプBJ610
F16
DM10×1.5
C17
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
W14
L75
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
L116
L225
L350
D124
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
D14.5
CM16×2
B140
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35
L(+0.5/0)100
H28
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)10
D1(±0.3)14.5
D214.4
H140
D310
最小二面せん断力(N)144000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A14
L28
H31
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D80
S10
D120
d143
D230
D328
RoHS指令(10物質対応)対応
d218
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質(レバー部)SCM440
クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°
表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(レバー)焼入焼戻
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
・RoHS指令適合製品です。
B112
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
F20
D16
C13
EM8×1.25
G12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34
B160
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52
B160
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39
B160
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.51
B160
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
寸法H(mm)max.:177
E25
G145
J32
KM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.4
B160
L28
H170
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34
B160
L28
H135
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52
B160
L28
H210
タイプフェノール樹脂製
F65
D25
C38
E25
G145
J10
KM16×2
M17.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
C13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM10×1.5
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM10×1.5
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ