カテゴリ

  • 機構部品(45)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(11)
  • SMC(274)
  • エスコ(139)
  • MAZDA(マツダ)(120)
  • TRUSCO(111)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • スバル(77)
  • 住友電工ハードメタル(57)
  • 徳武産業(52)
  • トヨタ(41)
  • 福井クラフト(40)
  • タンガロイ(35)
  • 三菱マテリアル(34)
  • 京セラ(27)
  • サンドビック(27)
  • RS PRO(27)
  • NSK(日本精工)(26)
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
  • ナカバヤシ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g190」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
8,798税込9,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーションエンプラVプーリーアイドラーイマオコーポレーション(7件のレビュー)
1,601税込1,761
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ プレート イマオコーポレーションクランプ プレートイマオコーポレーション
5,723税込6,295
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーションBJ158 ねじ穴付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーションBJ153 溝付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
IDクランプ イマオコーポレーションIDクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
TAK スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK スリーアームノブイマオコーポレーション
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16Sイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
欠品中
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーションボアードクランクハンドル(回転握り付き)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
SKP クランププレート イマオコーポレーションSKP クランププレートイマオコーポレーション
9,215税込10,137
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー形状その他取付部丸穴材質(本体)アルミ合金(A6063)RoHS指令(10物質対応)対応
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーションHK-N-SUS ステンレスハンドノブイマオコーポレーション(2件のレビュー)
4,268税込4,695
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
ブラケット AST イマオコーポレーションブラケット ASTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
SK シックスロブノブ イマオコーポレーションSK シックスロブノブイマオコーポレーション
1,281税込1,409
1個
当日出荷から翌日出荷
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし種類六角形
BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドルイマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
当日出荷から4日以内出荷
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
1,795税込1,975
1個
翌日出荷から11日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
MH11 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH11 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
4,268税込4,695
1個
当日出荷から翌日出荷
許容荷重(N)1000
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX イマオコーポレーションインデックスプランジャー(エア作動) ASDXイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12063 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12063イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A63B32HM12×1.75質量(g)190タイプフェノール樹脂製F52D14C16E14G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
QLRCS シャフト イマオコーポレーションQLRCS シャフトイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。 必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
全長(mm)-幅(Φmm)-シャフト長さ(mm)-
MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット) イマオコーポレーションMBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
ターミナルブロック イマオコーポレーションターミナルブロックイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・クロムメッキ
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) KFイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A60B84質量(g)190タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D60C72E19GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-12032S イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-12032Sイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75B32L9質量(g)190タイプフェノール樹脂製F42D60C44E19J24K12RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16060-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16060-SUSイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A79L(+0.5/0)60H43質量(g)190タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16002 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16002イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)190寸法A(mm)105寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)15列数1材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZ
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
1,591税込1,750
1個
3日以内出荷
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-12001LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-12001LSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DSイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5