27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,425 税込2,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別スピードハンドル 材質(本体)FCD450 タイプメネジ 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法E(Φmm)- 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルト
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドル
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,977 税込4,375
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
3,977 税込4,375
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80 B72 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D40 C56 E24 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

1個
2,328 税込2,561
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)310 寸法A(mm)105 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25 H18 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F18 D92 C68 E32 G39 J25 MM12×1.75-80L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

イマオコーポレーションナチュラルサポーター
加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)SUM22L
1個
4,753 税込5,228
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8 L41.5 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 L130 D44 D129.5 D218
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

イマオコーポレーションSRH4 ステンレスラウンドハンドル
脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
許容荷重(N)1000
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
3,395 税込3,735
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75 B35 H20 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F22 D35 C29 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-12001 A44 B16 L10 H5 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F50 D38.2 C49 E30 G86 J20 K9 MM12×1.75-60L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):92
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)25 LM12×1.75 H18 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F18 D92 C68 E32 G39 J25 K38 MM12×1.75-80L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)14000
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B40 L24 H29 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F5 D10 C25 E35 G33 J9 P8 K16 NM10×1.5-35L M12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)55 クランプ力(N)5500
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂 質量(g)310 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 定格電流(A)1 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7 材質(パッキン)ゴム 材質(ピン)SUS303 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ211 ミニアジャストストッパー
RoHS
狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)