「g35」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
長さ(m)2
長さ(m)2
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
長さ(m)2
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
こんなお得な商品も!
回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー
仕様中荷重
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部角穴
種類五角形
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303
種類丸形
色(本体)シルバー
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS
H23
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6
D225
H16.5
寸法D(mm)1(h9)14
D325
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)7
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
用途サムターンクランパー用カムケース。
材質(ナット)-
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ低頭ノブ
材質(本体)SUS303
材質(ノブ)SCS313(SUS304相当)
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SWOSC-V相当
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ