カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • SMC(326)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • ナリカ(68)
  • SAMTEC(22)
  • ニッサン(20)
  • ホンダ(18)
  • エスコ(16)
  • TRUSCO(16)
  • 河村電器産業(11)
  • スリーピース(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 日之出スッピル製造(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • Phenomenex(7)
  • KTC(6)
  • ケナメタル(6)
  • CKD(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g405」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から5日以内出荷
トグルクランプ イマオコーポレーショントグルクランプイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から23日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
SK シックスロブノブ イマオコーポレーションSK シックスロブノブイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし種類六角形
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,686税込4,055
1個
当日出荷から翌日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39仕様ダブルエンド型
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,562税込1,718特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60 イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA60・LVE60イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法L3(mm)43許容荷重(N)18000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック