カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(557)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • SMC(133)
  • エスコ(100)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(44)
  • コノエ(41)
  • ミドリ安全(38)
  • スバル(37)
  • TRUSCO(35)
  • 進和化学工業(SHINWA)(33)
  • 福井クラフト(32)
  • トヨタ(31)
  • イトーキ(29)
  • スズキ(27)
  • ニッサン(26)
  • CKD(23)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g410」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16001イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80B112質量(g)410タイプフェノール樹脂製FM16×2D80C96E24GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20003 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20003イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)410寸法A(mm)155寸法D(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)16ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-M イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-Mイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)410タイプフェノール樹脂製
角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
チェーンガイド(CLGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(CLGガイド)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーションスチールカバー型プレッシャーキャップイマオコーポレーション
8,827税込9,710
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ESR1 スケールリング イマオコーポレーションESR1 スケールリングイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から61日以内出荷
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
NSP・SP 角リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーションNSP・SP 角リム型エンプラハンドル車イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ソリッド材質(インサート)FC材材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(センタープレート)つや消しシルバー
SCS-ST ワークストッパー イマオコーポレーションSCS-ST ワークストッパーイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ820 差込ピン イマオコーポレーションBJ820 差込ピンイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
BJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ211 ミニアジャストストッパー イマオコーポレーションBJ211 ミニアジャストストッパーイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
CP100 サイドクランプ イマオコーポレーションCP100 サイドクランプイマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ) イマオコーポレーションRS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)イマオコーポレーション
2,231税込2,454
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)