カテゴリ
- 機構部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(606)
- スズキ(527)
- BIGM(丸山製作所)(219)
- KITO(キトー)(208)
- SMC(104)
- エスコ(91)
- TRUSCO(85)
- omron(オムロン)(68)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(45)
- トヨタ(44)
- ホンダ(41)
- 福井クラフト(37)
- フレーバーライフ(35)
- CKD(34)
- スバル(33)
- PISCO(ピスコ)(29)
- 横浜ディスプレイミュージアム(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「g48」の検索結果

エルゴ 回転ボールグリップ ソフト
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
シフト グリップ ソフト
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
スクリュー プラグ(スチール製)
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
TR1 トレイハンドル
イマオコーポレーション¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から5日以内出荷グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。 グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。許容荷重(N/ペア)500
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08030
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。L30H40質量(g)48タイプフェノール樹脂製a6D314RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
ホルダ
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷吸着パッドに接続するストレート型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
ホルダ
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷吸着パッドに接続するT型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
バキュームパッド(長円・多段型)
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷パッドは長円で吸着面積を広くとることができ、かつ多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜にも対応できます。
ホルダ
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷吸着パッドに接続するL型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)7000
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
クランプ ノブ(ウイング型)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から6日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-06001
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ350-06001A32B12L5H4質量(g)75タイプフェノール樹脂製F30D16C22E20G48J12K5.5MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):66
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-06002
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ351-06001A32B12L5H4質量(g)85タイプフェノール樹脂製F30D20C26E20G48J12K5.5MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):52
ジョイント&スペーサー スペーサワッシャー BJ623 BJ623-10003
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30質量(g)48タイプフェノール樹脂製C10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピローグリップ(抗菌仕様) PGPA-SA
イマオコーポレーション¥979税込¥1,0771個5日以内出荷銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)48使用温度範囲(℃)-30~130
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-10050-DS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A17B13HM10×1.5質量(g)48F14D14C50E3G3許容荷重(N)18600
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-10050-80UR
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A17B13HM10×1.5質量(g)48F14D16C50E5G3許容荷重(N)18600硬度(ショア A)80