カテゴリ
- 機構部品(29)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(219)
- KITO(キトー)(208)
- TRUSCO(83)
- omron(オムロン)(68)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(45)
- CKD(34)
- PISCO(ピスコ)(29)
- ホンダ(28)
- エスコ(24)
- いなば食品(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ヤマニパッケージ(20)
- 岩田製作所(19)
- ナベヤ(19)
- パール金属(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ニッタ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g48」の検索結果

エルゴ 回転ボールグリップ ソフト
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
シフト グリップ ソフト
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
スクリュー プラグ(スチール製)
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
TR1 トレイハンドル
イマオコーポレーション¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から5日以内出荷グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。 グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。許容荷重(N/ペア)500
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)7000
クランプ ノブ(ウイング型)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から6日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応