カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • omron(オムロン)(35)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • SMC(285)
  • コノエ(74)
  • エスコ(62)
  • CKD(57)
  • THK(49)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • SAMTEC(27)
  • オーム電機(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • 福井クラフト(23)
  • ニッサン(23)
  • Festo(16)
  • アズワン(15)
  • 明治(15)
  • NACHI(不二越)(14)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6d」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INK インジケーターノブ イマオコーポレーションINK インジケーターノブイマオコーポレーション
919税込1,011
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂取付部丸穴種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から5日以内出荷
表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
テーパーブッシュ イマオコーポレーションテーパーブッシュイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から5日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BUイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。 エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。 繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベンリック 引込みクランプ(レバー付き) イマオコーポレーションベンリック 引込みクランプ(レバー付き)イマオコーポレーション
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(レバー部)S45C材質(握り)ABS樹脂材質(本体)SC440色(握り)ブラック熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
フォームクランプ イマオコーポレーションフォームクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
パーツシステム イマオコーポレーションパーツシステムイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NRイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製D40S1.5寸法H(mm)(±0.01)32D113.5寸法d(mm)(G6)8H210H124.5寸法d1(mm)(F7)5寸法M1(mm)M5×0.8厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3寸法Dp(mm)18MM4×0.7 深さ8寸法θ°90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-Sイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-05015A イマオコーポレーション位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-05015Aイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5W16H20.4タイプフェノール樹脂製D35S7.5H36D115H27.5D2(g6)15H113P25H47.4D37D44.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】4.8~6.2持上力(N)6.4~19.3
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-08020A イマオコーポレーション位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-08020Aイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5W22H27.3タイプフェノール樹脂製D40S10H38D120H210D2(g6)20H118P30H49.3D311D47.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】7.8~10.2持上力(N)5.5~20.5
引込みクランプ イマオコーポレーション引込みクランプイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
ワンタッチクランプ イマオコーポレーションワンタッチクランプイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
引込みクランプ イマオコーポレーション引込みクランプイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
エア引込みクランプ イマオコーポレーションエア引込みクランプイマオコーポレーション
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.3~1OリングP4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)SCM440表面処理(ピストン)イソナイト処理熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L イマオコーポレーションプルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001Lイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(g6)H17.5MM20×2.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DSイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-12001LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-12001LSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20001LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20001LSイマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)1080タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ) CP155-L CP155-20241L イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ) CP155-L CP155-20241Lイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)414タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LSイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20241LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20241LSイマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)1139タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-08001DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-08001DSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20001DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20001DSイマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)1079タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DSイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20241DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20241DSイマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)1139タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20001D イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20001Dイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)354タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ) CP155-L CP155-20001L イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ) CP155-L CP155-20001Lイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)354タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-20050R イマオコーポレーション位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-20050Rイマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】46【H5】13【θ】100R71H48タイプフェノール樹脂製D60S12H317D134H210D220H112H45D3(g6)28D420MM5RoHS指令(10物質対応)対応
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20241D イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20241Dイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)413タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-30063R イマオコーポレーション位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-30063Rイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】63【H5】15【θ】90R94H61タイプフェノール樹脂製D80S15H323D148H213D230H114H47D3(g6)42D425MM6RoHS指令(10物質対応)対応
テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ フック付き)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-04015A イマオコーポレーション位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-04015Aイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5W16H20.4タイプフェノール樹脂製D35S7.5H36D115H27.5D2(g6)15H113P25H47.4D36D43.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】3.8~5.2持上力(N)6.4~19.3
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-10025A イマオコーポレーション位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-10025Aイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5W26H34.6タイプフェノール樹脂製D45S12.5H310D125H212.5D2(g6)25H123P35H411.6D313.5D49RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】9.3~12.7持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-06020B イマオコーポレーション位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-06020Bイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5W22H27.3タイプフェノール樹脂製D40S10H38D120H210D2(g6)20H120P30H47.3D39D45.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】5.8~8.2持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-08020B イマオコーポレーション位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-08020Bイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5W22H27.3タイプフェノール樹脂製D40S10H38D120H210D2(g6)20H120P30H47.3D311D47.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】7.8~10.2持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-12025B イマオコーポレーション位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-12025Bイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5W26H34.6タイプフェノール樹脂製D45S12.5H310D125H212.5D2(g6)25H125P35H411.6D316.5D412RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】12.3~16持上力(N)5.5~20.5