・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
T3.5
d10.2
W59
タイプフェノール樹脂製
L1103.9
L259
P54
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6
クランプ高さ(mm)40
可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
関連キーワード