カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(226)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • ホンダ(13)
  • アトムリビンテック(11)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • 三友(9)
  • TIME(9)
  • 岡崎精工(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • 三木プーリ(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • エスコ(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • 酒井製作所(4)
  • 未来工業(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • 大洋ツール(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ホイストリング HR HR30 イマオコーポレーション安全ホイストリング HR HR30イマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)6.4L66H221.17タイプフェノール樹脂製D104.5C31.7a165.1b88.9D181H225.3H182.5許容荷重(kN)70
ボルトキット HR-A・HR-B HR30-A イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR30-Aイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜適合品番【安全ホイストリング】HR30RoHS指令(10物質対応)対応
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
HR 安全ホイストリング イマオコーポレーションHR 安全ホイストリングイマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
HR-A ボルトキット イマオコーポレーションHR-A ボルトキットイマオコーポレーション
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。 RoHS指令適合製品です。
材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
HR-SP サイドプルホイストリング イマオコーポレーションHR-SP サイドプルホイストリングイマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
安全ホイストリング(リフトチェック) イマオコーポレーション安全ホイストリング(リフトチェック)イマオコーポレーション
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ar30特集