レバーの旋回が非常にスムーズ。グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22 四三酸化鉄被膜
寸法L(mm)61.2
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)10
寸法L1(mm)32
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)16
材質(グリップ)S45C 四三酸化鉄被膜
寸法M(mm)M16×2
耐熱温度(℃)180
材質(バネ)コイルバネ:SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)SUM22 HV600~650
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード