・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45
BM8×1.25-50L
L45
H20
タイプフェノール樹脂製
F45
D7
C18
E55
G30
J3
K20
M25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)25
クランプ力(N)15600
1個(500枚)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.3
BM16×2-80L
L85
H33
タイプフェノール樹脂製
F75
D10
C27
E90
G50
J5
K33
M50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)200
クランプ力(N)62300
1個(400枚)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード