10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.63 B125 LM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 寸法H(mm)max.:80 E20 G50 J20 K33~13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.43 B125 LM10×1.5 タイプフェノール樹脂製 F50 D16 C25 寸法H(mm)max.:80 E15 G55 J20 K30~10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.41 B125 LM10×1.5 タイプフェノール樹脂製 F50 D16 C25 寸法H(mm)max.:63 E15 G55 J18 K20~10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.12 B125 LM16×2 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:102 E25 G50 J24 K33~18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.67 B125 LM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 寸法H(mm)max.:101 E20 G50 J24 K28~13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.07 B125 LM16×2 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:87 E25 G50 J20 K28~18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.67 B125 L28~13 H50 タイプフェノール樹脂製 F20 D19 C32 E6 G50 J【最大】101 K24 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.11 B125 L33~18 H50 タイプフェノール樹脂製 F25 D25 C38 E6 G45 J【最大】102 K24 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.63 B125 L33~13 H50 タイプフェノール樹脂製 F20 D19 C32 E6 G50 J【最大】80 K20 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.06 B125 L28~18 H50 タイプフェノール樹脂製 F25 D25 C38 E6 G45 J【最大】87 K20 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷