頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。・L型ピンは、抜き差し可能な位置決めピンです。・RoHS指令適合製品です。
A37258
B45359
L2
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D(0/-0.013)1/4 (0/-0.0005)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B17
質量(g)75
FM8×1.25
D12
C20
E8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜
硬度HRC35~40
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)170
寸法A(mm)85
寸法D(mm)8
寸法B(mm)32
寸法C(mm)15
ねじの呼びM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)5
A31
B17
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
C5
内径(Φmm)17
外径(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63
質量(g)360
タイプフェノール樹脂製
D14.5
CM16×2
B163
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)230
寸法A(mm)130
寸法D(mm)8
寸法B(mm)32
寸法C(mm)15
ねじの呼びM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)70
寸法A(mm)104
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B24
質量(g)185
FM12×1.75
D16
C32
E12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B58
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D10
C16
E30
G55
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D10.7
CM12×1.75
B125
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A34
B28
質量(g)155
D14
EM20×2.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B10
質量(g)8
CM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A24
B32
質量(g)67
D24
C4
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B9.1
HR35
質量(g)27
タイプフェノール樹脂製
F5
D17
C19
E3
G6
J140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40
B35
材質(本体)S45C
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2.5
C30
E14
許容荷重(N)【繰返し荷重】25000【静荷重】37500
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A33
B28
材質(本体)S45C
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2
C24
E10
許容荷重(N)【繰返し荷重】17800【静荷重】26700
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5
L10
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
L19
D(p6)5
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
L20
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
C2
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ