5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60 材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SS400
1個
749 税込824
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションDGK ダイアルグリルノブ
RoHS
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 長針:赤、短針:黒 使用温度範囲(℃)0~100 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,423 税込16,965
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)195 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)30 材質(インサート)SUM22L 材質(ピン)(アンカーピン)スチール 色(本体)つや消しブラック
1個
15,423 税込16,965
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
1個
670 税込737
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

関連キーワード