「kn08」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
ワークの着脱時間短縮が可能。
コンパクト設計。
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
・RoHS指令適合製品です。
RR5
W10
L40
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
L18
L237
D4.5
L32.5
締付トルク(N・m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)8
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR5
W10
L30
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
L18
L227
D4.5
L32.5
締付トルク(N・m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)8
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR5
W10
L50
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
L18
L247
D4.5
L32.5
締付トルク(N・m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)8
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W24
L15
H20
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
L120.5
L215
D30
H110
W18
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)75
クランプ力(N)8000
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)2.2
B80
LM10×1.5 深さ18
H2.5
タイプフェノール樹脂製
F180
C34
E45
G28
J12
寸法D(mm)(F7)16
寸法K(mm)(P.C.D):50
許容荷重(N)レバー:600
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)8000
クランプ機構スパイラスカム角度4°
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
取付部おねじ
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
材質(オネジ)SUS303
BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
付属品平座金2個
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。
トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。
本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。
RoHS指令適合製品です。
使用圧力(MPa)0.6