「l 型鋼材」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R46
d4.5
L40
H29
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H218.5
H122
P32
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)12
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:12(-0.43/0)
寸法H5(mm)11
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H31
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)9
H218.5
H123
P40
H44.5
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:9(-0.36/0)、W:25(-0.52/0)
寸法H5(mm)11
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。
ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ディスク
寸法S(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法H1(mm)-
寸法R(mm)-
寸法Lf(mm)-
寸法B(Φmm)-
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
関連キーワード